Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen Ø20, 80x80x45mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-ENN05004
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ENN05004
EAN/GTIN:
3295150050044
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen DM 20, 80x80x45 mm. VPE 5. Kunststoff-Abzweigdose für Feuchtraumanwendungen. Schutzart IP 55, Farbe Grau RAL7035. Unverlierbarer Deckel durch Halteband, schnelle Kabeleinführung durch abgestufte Membran. Montage mit 1-Punkt-Befestigungsdübel, Standarddübel oder Bolzenschubgerät möglich. Deckelbefestigung Clip.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Mit Abschirmung:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
20 mm²
Farbe:
grau
Breite:
98 mm
Ausführung:
Verbindungskasten
Plombierbar:
nein
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Länge:
98 mm
Montage unter Wasser:
nein
Montage im Erdreich:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Anreihbar:
nein
Tiefe:
51 mm
Form:
quadratisch
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Einführung von hinten:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Deckelbefestigung:
aufrastend
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40.0 °C
Transparenter Deckel:
nein
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Anzahl der Einführungen:
7
Schutzart (IP):
IP55
Bestückung:
ohne
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Installationsmaterial
>
Aufputzgehäuse
>
Mureva Box
Weitere Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
,
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
Verbindungsdose
,
gerätedose unterputz
,
Abzweigdose für Illuminationsleitung
,
Abzweigkasten mit Funktionserhalt
,
Ausgleichkasten
,
Dose
,
Erdungsmaterial
,
Ex-Abzweigdose
,
Ex-Abzweigkasten
,
Ex-Kabelabzweigkasten
,
Ex-Klemmkasten
,
Explosionsgeschützte Abzweigdose
,
Explosionsgeschützter Abzweigkasten
,
Explosionsgeschützter Klemmkasten
,
Feuchtraum-Abzweigkasten
,
Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
,
Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt
,
Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer
,
Kabelabzweig-Doppelkasten
,
Kabelabzweigdose
,
Kabelkasten
,
Kabelübergangskasten
,
Kasten mit Deckel
,
Kleinst-Abzweigdose
,
Klemmkasten
,
Potentialausgleich-Kasten
,
Potentialausgleichskasten
,
Rangierverteiler
,
Sicherheitskasten
,
Übergangsdose
,
Übergangsdose für Illuminationsleitung
,
Verbindungskasten
,
Verteiler
,
Verteiler für Brandmeldesystem
,
Verteilerdose
,
Verteilerkasten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,51*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mureva Box, Gehäusemontageplatte für Reihenklemme 2,5mm2 und 6mm2
Schneider Electric
ENN08241
€ 0,56*
Zubehör
Mureva BOX, Tülle, grau, Durchmesser 4 bis 20
Schneider Electric
ISM71071
€ 0,21237*
Zubehör
Mureva BOX, Universalbefestigung für Metallpfosten und Kabelrinnen
Schneider Electric
ENN08167
€ 2,761*
Zubehör
Mureva FIX, Murafix-Stecker, M6, grau
Schneider Electric
ENN48935
€ 8,48*
Zubehör
Mureva FIX, Murafix-Stecker, M8, grau
Schneider Electric
ENN48934
€ 0,043*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.