Bimetall - MARATHON® M42 Das universelle Sägeband für mittlere und große Querschnitte. Das MARATHON® M42 ist der Inbegriff des wirtschaftlichen Sägebandes und steht für ein breites Anwendungsspektr...
Anwendung: Geeignet für Kohlenstoff-, Form-, Werkzeug- und Edelstahl sowie Leichtmetalllegierungen.Eigenschaften: Endlos geschweißt, mit hohem Molybdän- und Kobaltanteil, Zahnungsspitzenhärte 67 - ...
4053569797603 Bimetallsägeband bi-alfa cobalt M42 - Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 - Zahnspitzenhärte 67–69 HRC - Geeignet für alle, auch höchstlegierte u...
Holzmann Maschinen BSB300B8 Bandsägeblatt 2240 x 8 x 0.4 1 St. Passend für Modell (Sägeband) HBS300J_230V Bandsägeblatt 2240x8 mm Technische Daten: Passend für Marke (Sägebänder): Holzmann · Passen...
Bandsägeblatt HSS Bimetall Ausführung: Metallsägeband mit bruchfestem und biegsamem Rückenmaterial mit Kombizahnung. Anwendung: Zum Sägen von Bau- sowie niedrig legierten Stählen, sowie Aluminium u...
5160359, Eignet sich perfekt zum Schneiden und Auftrennen von Weich- und Harthölzern, Plastik, Kunststoffenund NE-Metalle. Zahnspitzgehärtetes Sägeband mit flexiblen Blattrücken. Verzahnt, geschrän...
duoflex M 42 Universell einsetzbar Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schne...
Metallsägeband 1335x13x0,65mm HSS M42 ZpZ 8-12 PROMAT besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen untersc...
Bandsägeblatt HSS Bimetall Ausführung: Metallsägeband mit bruchfestem und biegsamem Rückenmaterial mit Kombizahnung. Anwendung: Zum Sägen von Bau- sowie niedrig legierten Stählen, sowie Aluminium u...
Produktbeschreibung: für Bandsäge DCS371NT Metall, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff für Metalle mit einer Materialstärke von 6,35 - 9,52 mm Sägebänder aus hochwertigem, vergütetem Stahl extrem scha...