Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42 2110x20x0,9 mm, 6/10 ZpZ, f. CY 210-2GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42
Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42
Artikel-Nr.:
     C6014-78117
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78117
EAN/GTIN:
     9004853781179
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
  • Trägerband aus zähhartem, legiertem Federstahl (Chromanteil 4%)
  • Zahnschneiden aus HSS-Schnellarbeitsstahl M42
    (1.3247 mit 8 % Kobalt, 10 % Molybdän, 4 % Chrom)
  • Zahnhärte 66-69 HRc
  • Sehr hohe Zerspanungsleistung
  • Sehr gute Schnittzeitwerte
  • Für häufig wechselnden Betrieb:
    Rohre/Profile/Vollmaterialien sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Sägeblattlänge:
2110 mm
Sägeblattbreite:
20 mm
Sägeblattstärke:
0.9 mm
Zähne per Zoll:
6/9
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Spitzenleistung: Bandsägeblätter Bimetall Cobalt M42:
Besonders verschleißfeste, schwingungsreduzierte Bandsägeblä
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.