Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband Eberle duoflex M42 2080x13x0,65 Z 6-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband
Metallsägeband
Artikel-Nr.:
     2627W-1110208001
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     1110208001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 2080x13x0,65

duoflex M 42

Universell einsetzbar

Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt

Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schnellarbeitsstahl mit 8 % Kobalt und 10 % Molybdän.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2080 mm
Bandbreite:
13 mm
Bandstärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
6-10
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 13x0,65, metallsägeband, eberle, m42, säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
1110208003
ab € 15,85*
Ähnlich
Eberle Controls
1110208002
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.