Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband 1335x13x0,65mm HSS M42 ZpZ 8-12 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-882920
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814000
EAN/GTIN:
     4015448677895
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 1335x13x0,65mm

Metallsägeband 1335x13x0,65mm HSS M42 ZpZ 8-12 PROMAT

besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unterschiedlicher Qualität · Einsatzempfehlung: Zahnteilung 5/8, 6/10, 8/12 und 10/14 mit 0 Grad Spanwinkel, hervorragend geeignet für schwingungsanfällige Sägearbeiten, für Profil- und Rohrschnitte kleinerer und mittlerer Wandstärke, für Bau-, Werkzeug- und Edelstähle Zahnteilung 3/4 und 4/6 mit positivem Spanwinkel für hohe Zerspanungsleistung, sehr universell einsetzbar, für Normal-, Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl sowie NE-Metalle, Vollmaterial und stärkere Profile
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1335 mm
Bandbreite:
13 mm
Bandstärke:
0,65 mm
Zähne per Zoll:
8-12
Schneidstoff:
HSS M42
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 13x0,65, Bimetall Sägeband, Bi-Metall Sägeband, Metall-Sägeband, Metallsägebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
80
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 9,99*
3 Tage
60
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 10,04*
3 Tage
48
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,98*
€ 10,21*
4 Tage
105
5
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 7,20*
€ 10,74*
5 Tage
80
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,54*
€ 11,01*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 49,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814001
ab € 7,24*
Ähnlich
PROMAT
4000814002
ab € 12,85*
Ähnlich
PROMAT
4000814003
ab € 14,26*
Ähnlich
PROMAT
4000814004
ab € 15,15*
Ähnlich
PROMAT
4000814007
ab € 18,25*
Ähnlich
PROMAT
4000814005
ab € 18,34*
Ähnlich
PROMAT
4000814006
ab € 18,20*
Ähnlich
PROMAT
4000814008
ab € 21,28*
Ähnlich
PROMAT
4000814009
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.