Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 1810x6x0,36 mm, 6 TPI (627641000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627641000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627641000
EAN/GTIN:
     4007430414205
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich
Weitere Informationen:
Maße:
1810 x 6 x 0.36 mm
Zahnteilung:
6 TPI
Materialeignung:
für Bogenschnitte (Schweifen) / Holz / holzähnliche Werkstoffe / Kunststoffe
geeignet für:
Bandsägen / BS 5370 / Bandsägen / BS 5378
Ursprungsland:
GB
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
21.000 cm
Höhe (Verpackung):
21.000 cm
Bruttogewicht:
0.152 kg
BAA059001:
627641000 ; statistische Warennummer: 82022000000 ; Ursprungsland: GB ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 21.000 cm; Höhe (Verpackung): 21.000 cm; Bruttogewicht: 0.152 kg; AAA002f001: 1810 ; AAA040f001: 6
BAB264001:
0.36
BAA271001:
4007430414205
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.