Sägebänder Bi-Metall geschweisst Typ UNI MAX Basic 10° M42 universeller Einsatz -1300 N/mm² mittlere Querschnitte Vollmaterial-Profil Anwendung Trennen von Vollmaterial, Trägern und Profilen mit mi...
Bimetall - VARIO® M42 - 13 x 0,65 mm, 10-14 ZpZ, S - Länge 1335mm Das universelle Sägeband für kleine Querschnitte und Profile. Das VARIO® M42 überzeugt durch sein breites Anwendungsspektrum beim ...
Metallkraft 3651310 3140 x 13 x 0,65 mm 6-10 ZpZ Bi-Metall M 42 Sägeband Spitzenleistungssägebänder, besonders verschleißfest, hohe Schnittgenauigkeit in einer großen Variation von Abmessungen und ...
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zer...
Bandsägeblatt HSS Bimetall Ausführung: Metallsägeband mit bruchfestem und biegsamem Rückenmaterial mit Kombizahnung. Anwendung: Zum Sägen von Bau- sowie niedrig legierten Stählen, sowie Aluminium u...
duoflex M 42 Universell einsetzbar Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schne...
3655508, Der Profil-Profi für kleine und mittlere Wandstärken. Der Kombizahn mit einem 0° Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung sägt auch dünnwandige Profile besonders vibrationsarm. K...
Bimetall - VARIO® M42 - 27 x 0,90 mm, 6-10 ZpZ, S - Länge 3320mm Das universelle Sägeband für kleine Querschnitte und Profile. Das VARIO® M42 überzeugt durch sein breites Anwendungsspektrum beim Z...
Metallsägeband 3660x27x0,90mm HSS M42 ZpZ 6-10 PROMAT besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen untersc...
Bandsägeblatt HSS Bimetall Ausführung: Metallsägeband mit bruchfestem und biegsamem Rückenmaterial mit Kombizahnung. Anwendung: Zum Sägen von Bau- sowie niedrig legierten Stählen, sowie Aluminium u...
Das Bandsägeblatt Original Schwedenstahl ist für Trennschnitte in Kunststoff und Holz zu verwenden. Produktbeschreibung: für Bandsäge und stationäre Bandsäge als Meterware einzukaufen oder auf Läng...
Sägebänder Bi-Metall Meterware Typ UNI MAX 10° M42 universeller Einsatz -1300 N/mm² mittlere Querschnitte Vollmaterial-Profil Anwendung Trennen von Vollmaterial, Trägern und Profilen mit mittlere Q...