duoflex M 42 Universell einsetzbar Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schne...
Metallsägeband 3660x27x0,90mm HSS M42 ZpZ 4-6 PROMAT besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen untersch...
Bandsägeblatt, WIKUS PROFLEX® M42 Ausführung: Bimetall-Sägeband mit speziell variabler Zahngeometrie, welche resistent gegen Zahnausbruch ist. Anwendung: Zum Sägen von Profilen und Trägern im Metal...
Bimetall - MARATHON® M42 Das universelle Sägeband für mittlere und große Querschnitte. Das MARATHON® M42 ist der Inbegriff des wirtschaftlichen Sägebandes und steht für ein breites Anwendungsspektr...
Produktbeschreibung: für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu mit spezieller Vario-Zahnteilung sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittl...
Sägebänder Bi-Metall geschweisst Typ UNI MAX 10° M42 universeller Serieneinsatz -1300 N/mm² mittlere Querschnitte Vollmaterial-Rohre dickwandig Anwendung Trennen von Vollmaterial, Trägern und Profi...
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 Fräsen • Bimetallsägeband mit hochFlexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und sch...
duoflex M 42 Universell einsetzbar Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schne...
Metallsägeband 3660x27x0,90mm HSS M42 ZpZ 5-8 PROMAT besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen untersch...