Der neue zetMatic® Falthandtuchspender der Economy-Klasse aus robustem Kunststoff lässt sich perfekt in jeden Waschraum integrieren. Das strapazierfähige Gerät ist für hohe Benutzerfrequenzen ausge...
Der Tork Mini Spender für Papierwischtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene großgeschrieben werden. Der anwendungsfreundliche Spender mit ansprechendem Design...
Ein Spender, passend für verschiedene Papierhandtuchqualitäten. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Das Einlegen einer Papierrolle in den Spender erfolgt durch...
Air-Wolf Serie Alpha Duplex-Rollenspender für 3 Haushaltsrollen oder 1 Großrolle, frei befüllbar Ausgewählte Version: 03 - schwarz matt AIR-WOLF Duplex-Rollenspender Serie Alpha Die Spenderserie Al...
Maxi - Rollenhandtuchspender • Spender der Economy-Klasse aus robustem Kunststoff • Die strapazierfähigen Geräte sind für hohe Benutzerfrequenzen ausgelegt • Leicht zu befüllen und wartungsfrei • L...
Reinigungsstation, mit Papierspender und Flaschenhalter, Edelstahl. Praktischer Papierrollen- und Flaschenhalter. Für Papierrolle (max. Maße H x Ø: 260 x 340 mm). Lieferung inkl. Inneneinsatz aus v...
Air-Wolf Serie Alpha Rollenhandtuchspender für Papierrollen mit Innenabwicklung, frei befüllbar Ausgewählte Version: 01 - edelstahl gebürstet AIR-WOLF Rollenhandtuchspender Serie Alpha Die Spenders...
1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für leichte Wischarbeiten geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatibel, einer vielseitigen Lösung mit hoher ...
Reinigungsstation, mit Papierspender und Flaschenhalter, Stahlblech, schwarzgrau. Praktischer Papierrollen- und Flaschenhalter. Für Papierrolle (max. Maße H x Ø: 260 x 340 mm). Lieferung inkl. Inne...
Air-Wolf Großrollenspender Serie Omega Frei befüllbar mit 1 Großrolle Leere Papphülse verbleibt im Spender Befüllung von vorne durch Herabklappen der Front Nachlaufbremse gegen unkontrolliertes Abr...
für Rollen bis 230 m abnehmbare Wandhalterung Batterien- oder Strombetrieb Netzteil muss separat bestellt werden) Made in Germany inkl. 4x D 1,5 V Batterien Montagematerial ist in JM Metzger Spende...
Air-Wolf Serie Alpha Rollenhandtuchspender für Papierrollen mit Innenabwicklung, frei befüllbar Ausgewählte Version: 02 - weiß hochglanz AIR-WOLF Rollenhandtuchspender Serie Alpha Die Spenderserie ...
2-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompati...