CWS PureLine Panel Silber für den Dry Spender System: Dieses Panel ist ein Zubehörartikel für den CWS PureLine Dry Spender Zusammenfassung: Die Frontblenden (Panels) der Spenderelemente sind in kla...
Mit Schloss und Schlüssel. Scharfe Kanten an der Unterseite zum Reißen des Papiers. Papierrollenhöhe max.: 210 mm, Rollendurchmesser max. 250 mm 1 Rolle
Der Autocut Handtuchspender H1-Ha garantiert höchste Hygienesicherheit und vereintformschönes Design mit optimaler Benutzerfreundlichkeit. Ob in Waschräumen, Schulen, Restaurants oder Hotels, Alten...
Handtuchrollenspender M (MIDI) Robuster, formschöner, schlagfester Kunststoffspender für Handtuchrollen (M). Die Spenderöffnung gibt das Papier glatt und ohne den üblichen Wickeleffekt aus - vollst...
Rollenhandtuchspender - STANDARD - weiß • Aus robustem Kunststoff • Lassen sich perfekt in jeden Waschraum integrieren • Die strapazierfähigen Geräte sind für hohe Benutzerfrequenzen ausgelegt, so ...
CWS PureLine Panel Silber für den Paperroll NT Hybrid Spender System: Dieses Panel ist ein Zubehörartikel für den CWS PureLine Paperroll NT Hybrid Spender Zusammenfassung: Die Frontblenden (Panels)...
für Rollen bis 230 m abnehmbare Wandhalterung Batterien- oder Strombetrieb Netzteil muss separat bestellt werden) Made in Germany inkl. 4x D 1,5 V Batterien Montagematerial ist in JM Metzger Spende...
Der System Sensor Handtuchspender H1-HAS garantiert höchste Hygienesicherheit und vereintformschönes Design mit optimaler Benutzerfreundlichkeit. Ob in Waschräumen, Schulen, Restaurants oder Hotels...
Handtuchrollenspender S (MINI) Robuster, formschöner, schlagfester Kunststoffspender für Handtuchrollen (S). Safe-cutting System. Der Spender schützt das Handtuchpapier hygienisch vor Schmutz, Seif...
1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für leichte Wischarbeiten geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatibel, einer vielseitigen Lösung mit hoher ...
Handtuchrollenspender Höhe x Breite x Tiefe 235 x 255 x 305 mm Bedienung per Hand Gehäuse aus ABS in weiß Lieferumfang: inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung Suchbegriffe: Spender, Spender ...