Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsstation, mit Papierspender und Flaschenhalter, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsstation
Reinigungsstation
Reinigungsstation
Reinigungsstation
Artikel-Nr.:
     103-545661
Herst.-Nr.:
     2012
EAN/GTIN:
     4030695020126
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Armhebel-Spender
Reinigungsstation, mit Papierspender und Flaschenhalter, Edelstahl.

Praktischer Papierrollen- und Flaschenhalter. Für Papierrolle (max. Maße H x Ø: 260 x 340 mm). Lieferung inkl. Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech mit praktischem Bügelgriff (Inhalt ca. 32 l).

Deckel mit Loch aus Edelstahl, matt gefertigt (Loch zum Schutz mit Gummitülle). Flaschenhalter mit Konsole aus verzinktem Stahlblech silber pulverbeschichtet (wird am Mittelteil verschraubt). Maße H x Ø ca. 125 x 120 mm. Papierrolle (max. Maße H x Ø: 260 x 340 mm) separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Volumen:
32 Liter
Höhe:
900 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
350 mm
Durchmesser:
120 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, VAR, 545661 49, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,34*
€ 386,22*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,22*
€ 386,22*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,35*
€ 386,84*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 313,39*
€ 387,36*
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 348,97*
€ 428,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,22*
€ 459,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,33*
€ 457,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,05*
€ 433,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,92*
€ 415,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28430
ab € 345,35*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43007
ab € 105,39*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12165
ab € 512,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 77,72*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
35591
ab € 89,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.