Maxi - Rollenhandtuchspender • Spender der Economy-Klasse aus robustem Kunststoff • Die strapazierfähigen Geräte sind für hohe Benutzerfrequenzen ausgelegt • Leicht zu befüllen und wartungsfrei • L...
Air-Wolf Großrollenspender Serie Omega Frei befüllbar mit 1 Großrolle Leere Papphülse verbleibt im Spender Befüllung von vorne durch Herabklappen der Front Nachlaufbremse gegen unkontrolliertes Abr...
Der neue zetMatic® Falthandtuchspender der Economy-Klasse aus robustem Kunststoff lässt sich perfekt in jeden Waschraum integrieren. Das strapazierfähige Gerät ist für hohe Benutzerfrequenzen ausge...
Air-Wolf Großrollenspender Serie Alpha Frei befüllbar mit 1 Großrolle Leere Papphülse verbleibt im Spender Befüllung von vorne durch Herabklappen der Front Mit Abrisskanten und Nachlaufbremse gegen...
für Rollen bis 230 m abnehmbare Wandhalterung Batterien- oder Strombetrieb Netzteil muss separat bestellt werden) Made in Germany inkl. 4x D 1,5 V Batterien Montagematerial ist in JM Metzger Spende...
Reinigungsstation, mit Papierspender und Flaschenhalter, Edelstahl. Praktischer Papierrollen- und Flaschenhalter. Für Papierrolle (max. Maße H x Ø: 260 x 340 mm). Lieferung inkl. Inneneinsatz aus v...
Der unverzichtbare Rollenspender für jedes Unternehmen. Der Spender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch eine kontrollierte Abgabe...
AIR WOLF WC-Papierspender Serie Gamma II, für 3 Haushaltsrollen, frei befüllbar Ausgewählte Version: 02 - weiß hochglanz AIR WOLF WC-Papierspender Die Spenderserie Gamma II verbindet formschönes De...
Tork M2 Papierwischtücher stark Hochweiß (6 Rollen) Zum Aufwischen von Flüssigkeiten & Abwischen der Hände geeignet 6 Rollen- Diese Reinigungstücher reißen nicht dank der robusten und saugstarken 2...
für Rollen bis 230 m abnehmbare Wandhalterung Batterien- oder Strombetrieb Netzteil muss separat bestellt werden) Made in Germany inkl. 4x D 1,5 V Batterien Montagematerial ist in JM Metzger Spende...
Reinigungsstation, mit Papierspender und Flaschenhalter, Stahlblech, schwarzgrau. Praktischer Papierrollen- und Flaschenhalter. Für Papierrolle (max. Maße H x Ø: 260 x 340 mm). Lieferung inkl. Inne...
AIR WOLF WC-Papierspender Serie Gamma II, für 3 Haushaltsrollen, frei befüllbar Ausgewählte Version: 03 - schwarz matt AIR WOLF WC-Papierspender Die Spenderserie Gamma II verbindet formschönes Desi...