Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhandtuchspender Standard weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenhandtuchspender Standard weiß
Rollenhandtuchspender Standard weiß
Artikel-Nr.:
     415-ZVG60640-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     60640-00
EAN/GTIN:
     8020090010200
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

Der neue zetMatic® Falthandtuchspender der Economy-Klasse aus robustem Kunststoff lässt sich perfekt in jeden Waschraum integrieren. Das strapazierfähige Gerät ist für hohe Benutzerfrequenzen ausgelegt, so dass es sich z. B. für Autobahnraststätten, Werkskantinen oder Schnellrestaurants besonders eignet. Das Spendersystem ist wartungsfrei, leicht befüllbar und dank Schloss vandalismushemmend.

Produktbeschreibung:

  • passend für Handtuchrollen bis 200 mm Durchmesser: 16300-00, 16432-00, 16433-00, 16433-02, 16430-00, 16440-00, 16441-00, 16450-00, 16442-00
  • mit Restrollenverwertung
  • mit Hebelbedienung
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender, Ärzterollenhalter, Bodenstäder, Desinfektionsmittelspender, Gitterbox, Schaumseifenspender, Seifenspender, Softflaschenspener, Wandhalter, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,12* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
16468-00
ab € 31,06*
Zubehör
ZVG
16463-00
ab € 25,88*
Zubehör
ZVG
16469-00
ab € 26,02*
Zubehör
ZVG
16524-00
ab € 19,80*
Zubehör
ZVG
16460-00
ab € 34,49004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.