Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Rollenhandtuchspender weiß 32cm x 37cm x22cm #60640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8116009
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Rollenhandtuchspender - STANDARD - weiß • Aus robustem Kunststoff • Lassen sich perfekt in jeden Waschraum integrieren • Die strapazierfähigen Geräte sind für hohe Benutzerfrequenzen ausgelegt, so dass sie sich z. B. für Autobahnraststätten, Werkskantinen oder Schnellrestaurants besonders eignen • Abschließbar • Mit Restrollenfunktion - gewährleistet eine 100 % Verbrauch der Papierrollen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ZVG
Höhe:
370 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
220 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Spendertyp:
Manueller Spender | Rollenspender
Fassungsvermögen max.:
1 Ro
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender zvg, handtuchspender, handtuchspender weiß, Rollenpapierspender, Spender für Papierhandtücher, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Papiertücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Tuchspender, Einmalhandtuchspender, Papiertuchspender, Falthandtuchspender, Einmalhandtücherspender, Handtuchspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Papierspender, Papiertücherspender, Einmalhandtuchspender, Handtücherspender, Papiertuchspender, Falthandtuchspender, tücherspender, Spender für Papierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenpapierspender, Tuchspender,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
16463-00
ab € 25,84*
Zubehör
ZVG
ab € 33,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.