1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M1 Innenabrollungsspender kompati...
Desinfektionsstation Höhe x Breite x Tiefe 1010 x 430 x 380 mm Mit mit Papierspender im Kopfteil, seitlicher Flaschenhalter und Abfallbehälter aus Edelstahl 3 Lenk- und 2 Bremsrollen Suchbegriffe: ...
Dieser Spender dient der Aufbewahrung von Papierhandtüchern mit Innenabrollung. Bei dieser Art der Abrollung ist das Papier auf eine Hülse gewickelt, diese wird herausgezogen und das Papier wird da...
Der unverzichtbare Rollenspender für jedes Unternehmen. Der Spender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch eine kontrollierte Abgabe...
∙ Für Standard-Autocut-Handtuchrollen bis 20 cm Breite ∙ Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff ∙ Spritzwassergeschützt ∙ Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle ∙ Einfaches Na...
Mit Schloss und Schlüssel. Scharfe Kanten an der Unterseite zum Reißen des Papiers. Papierrollenhöhe max.: 210 mm, Rollendurchmesser max. 250 mm 1 Rolle
Die 2-lagigen Tork Standard-Papierwischtücher sind eine kosteneffiziente Lösung für grundlegende Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender,...
Handtuchrollenspender S (MINI) Robuster, formschöner, schlagfester Kunststoffspender für Handtuchrollen (S). Safe-cutting System. Der Spender schützt das Handtuchpapier hygienisch vor Schmutz, Seif...
Der Autocut Handtuchspender H1-Ha garantiert höchste Hygienesicherheit und vereintformschönes Design mit optimaler Benutzerfreundlichkeit. Ob in Waschräumen, Schulen, Restaurants oder Hotels, Alten...
Rollenhandtuchspender KATRIN® System • Für verschiedene Papierhandtuchqualitäten • Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion • Rolle einfach einlegen • Leicht zugänglicher und einfach zu öffne...