Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 958000 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 958000 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß
Tork 958000 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104364081
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     958000
EAN/GTIN:
     7322540356175
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
339 mm
Gewicht
1341.3 g
Paketgewicht
1605 g
Technische Details
Typ
Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.