CWS PureLine Panel Mint für den Dry Spender System: Dieses Panel ist ein Zubehörartikel für den CWS PureLine Dry Spender Zusammenfassung: Die Frontblenden (Panels) der Spenderelemente sind in klass...
Dieser Spender dient der Aufbewahrung von Papierhandtüchern mit Innenabrollung. Bei dieser Art der Abrollung ist das Papier auf eine Hülse gewickelt, diese wird herausgezogen und das Papier wird da...
Das Kimberly-Clark Professional ICON-Spendersystem schafft Vertrauen durch gutes Design. Der vielseitige KCP ICON-Hautpflegespender wertet den Waschraum dank einer exklusiven Reihe von austauschbar...
Handtuchrollenspender, mit Autocut, HxBxT 400 x 300 x 240 mm. Leichte und hygienische Papierentnahme. Besonders stabiles Gehäuse. Ohne Strom. Komfortabler Wandspender mit Autocut für Papierhandtuch...
Air-Wolf Duplex-Rollenspender Schwarz Frei befüllbar wahlweise mit 4 Haushaltsrollen oder 1 Großrolle Mit Abrisskanten Haushaltsrollen-Adapter mit Rollenstopper für korrekte Positionierung, automat...
Auffangschale zur Wandmontage unterhalb des Spenders. Verhindert das Tropfen von Desinfektion und Seife und die Beschädigung sowie Verunreinigung des Bodens. Breite: ca. 100 mm, Tiefe: ca. 110 mm, ...
KATRIN System Handtuchrollenspender Ein Spender, passend für verschiedene Papierhandtuchqualitäten. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Das Einlegen einer Papi...
Der Autocut Handtuchspender H1-Ha garantiert höchste Hygienesicherheit und vereintformschönes Design mit optimaler Benutzerfreundlichkeit. Ob in Waschräumen, Schulen, Restaurants oder Hotels, Alten...
Rollenhandtuchspender KATRIN® System • Für verschiedene Papierhandtuchqualitäten • Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion • Rolle einfach einlegen • Leicht zugänglicher und einfach zu öffne...
Desinfektionsstation Höhe x Breite x Tiefe 1010 x 430 x 380 mm Mit mit Papierspender im Kopfteil, seitlicher Flaschenhalter und Abfallbehälter aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverb...
1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M1 Innenabrollungsspender kompati...