| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e645667 Herst.-Nr.: e645667 EAN/GTIN: 4251102487367 |
| |
|
| | |
| Der Autocut Handtuchspender H1-Ha garantiert höchste Hygienesicherheit und vereintformschönes Design mit optimaler Benutzerfreundlichkeit. Ob in Waschräumen, Schulen, Restaurants oder Hotels, Alten- und Pflegeheimen oder KrankenhäusernH1-Spendersysteme sind universell einsetzbar. Die innovative Funktionsvielfalt unseres Autocutspenders macht ihn so benutzerfreundlich. Zuverlässig ermöglicht der H1-HA eine berührungslose Entnahme Ihres Handtuchpapiers. Blatt für Blatt entnimmt der Anwender ein im Rollensystem geschütztes Handtuchpapier. Die vorgegebene Blattlänge garantiert eine wirtschaftliche Dosierung und reduziert den Verbrauch deutlich,ohne dabei Kompromisse bei Sauberkeit und Hygiene einzugehen. Sie präsentieren einen aufgeräumten Waschplatz und produzieren weniger Papierabfall,auch der Umwelt zuliebe. Befüllt wird der Hl Ha mit einer 140 Meterrolle in zweilagiger,hervorragender und saugfähiger Tissue- Qualität. Ausgestattet mit einem komfortabel funktionierenden Restrollensystem verlängem Sie die Wiederbefüllungsintervalle deutlich,was Prozesskosten spart und Sicherheit gibt. Die durchdachte Konstruktion findet Bestätigung auch in kleinen aber wichtigen Details: Die Modulbauweise ermöglicht im Bedarfsfall einen schnellen Wartungsvorgang. Die Montage erfolgt mit Hilfe einer eigens konzipierten Platte,was den Installationsvorgang vereinfacht und Wand bohrungen reduziert bzw. vermeidet. Die Frontplatte bleibt nach dem Öffnen des Spenders frei stehen,sodass der Rollenwechsel bequem vollzogen werden kann.
Weitere Informationen: | | Handtuchpapierspender Typ: | Systemrolle | Abmessungen (LxBxH): | 325 mm x 150 mm x 170 mm | Farbe: | blau/weiß | Fassungsvermögen: | 1 Rolle | Aufstellung / Montage: | Wandgerät | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender blau, handtuchspender, handtuchspender ehygiene, Handtuchpapierspender, Handtuch-Papierspender, Rollenspender, Handtuch-Rollenspender, Handtuch-Spender, Systemspender |
| | |
| |