Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhandtuchspender Katrin, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenhandtuchspender Katrin, weiss
Rollenhandtuchspender Katrin, weiss
Artikel-Nr.:
     214G-6414300090045
Hersteller:
     Kurt Müller
Herst.-Nr.:
     331060
EAN/GTIN:
     6414300090045
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Rollenhandtuchspender KATRIN® System • Für verschiedene Papierhandtuchqualitäten • Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion • Rolle einfach einlegen • Leicht zugänglicher und einfach zu öffnender Schneidenmechanismus • Betätigungsbereich zusätzlich mit Brailleschrift • Kontrollierter Verbrauch • Minimaler Zugwiderstand • Hohe Kapazität, 420–800 Blatt pro Rolle • Gesamte Papiermenge der Rolle wird aufgebraucht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Farbe:
weiß
Breite:
335 mm
Höhe:
403 mm
Tiefe:
216 mm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender weiß, handtuchspender, Waschraum-Ausstattung, Handtuchrollen, Spender, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 167,73*
€ 212,14*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 167,87*
€ 212,15*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 164,34*
€ 212,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.