Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Control Waschraumprodukten zur Unterstützung der Einhaltung geltender Arbeitsplatz- Control extrastarke Papierhandtücher in Rollen...
Scott® Handtücher mit sind weicher, saugfähiger und stärker als herkömmliche Handtücher und bieten beständige Qualität zum günstigen Preis. Diese Scott® Handtücher sind als Rollen mit hoher Kapazit...
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Produkten der Marke Kleenex, für unvergleichlichen Komfort bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Hygienestandards am Arbeitsplatz. Für Kom...
Kleenex Papiertücher fallen immer positiv aufür Diese Papierhandtücher sind kompromisslos sauber bei jeder Verwendung. Kleenex Papierhandtücher bieten hochwertigen Komfort und optimale Hygiene für ...
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Essential Waschraumprodukten zur Förderung der Waschraum-Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Q...
Scott Performance-Handtücher mit sind weicher, saugfähiger und reißfester als herkömmliche Handtücher und bieten beständige Qualität zum günstigen Preis. Die Rollen bieten eine hohe Kapazität und e...
Bieten Sie eine praktische und einheitliche Waschraumerfahrung mit Hostess Waschraumprodukten, die für kosteneffiziente Qualität am Arbeitsplatz konzipiert sind. Hostess NATURA Handtücher in Rollen...
weich · stärker, ergiebiger und speziell darauf ausgelegt, Risiken zu minimieren und die Keim- und Kontaminationskontrolle zu unterstützen · hautfreundlich – für häufiges Abtrocknen der Hände in hy...
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Essential Waschraumprodukten zur Förderung der Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei Qualität un...
Wählen Sie für eine praktische und nachhaltige Lösung Hostess NATURA Handtücher. Falthandtücher aus 100 % recyceltem Material hergestellt in Deutschland. Das Faltendesign ermöglicht die Ausgabe von...
1-lagige Einmal-Rollenhandtuch · mit Airflex™-Technologie: Papiertücher bleiben auch im nassen Zustand saugfähig und reißfest, kein Aufreissen oder Aufweichen · hautfreundlich und für häufiges Händ...
Zeigen Sie mit den vom Benutzer bevorzugten, weichen und sanften Kleenex® Papierhandtüchern mit Markenprägung, dass Ihnen die Pflege am Herzen liegt: in einer Rolle für ein nahtloses Händetrocknung...
extrastarkes Handtuchpapier, speziell für zuverlässiges und effizientes Händetrocknen in anspruchsvollsten Umgebungen · zertifiziert sind für den Lebensmittelkontakt, ideal für geschäftige Büros, G...
Scott Handtücher mit sind weicher, saugfähiger und stärker als herkömmliche Handtücher und bieten beständige Qualität zum günstigen Preis. Diese Handtücher sind für den Lebensmittelkontakt zertifiz...
Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex und Scott harmoniert. Diese Waschraum...
SCOTT 6626 - 19,8 cm x 300 m - 1-lagig - hochweiß - Papierhandtuchrolle • Sehr saugfähiges und reißfestes AIRFLEX-Material, 1-lagig, für einen geringen Verbrauch • Die Papierhandtücher Scott Contro...
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott® Essential™ Waschraumprodukten zur Förderung der Waschraum-Hygienestandards in stark frequentierten Umgebungen, ohne Abstriche bei...
extrastarkes Handtuchpapier, speziell für zuverlässiges und effizientes Händetrocknen in anspruchsvollsten Umgebungen · zertifiziert sind für den Lebensmittelkontakt, ideal für geschäftige Büros, G...
Kleenex® Handtücher sind weicher, saugfähiger und stärker als herkömmliche Handtücher und bieten einen Hauch von Luxus. Sie eignen sich ideal für Bereiche mit Lebensmittel- kontakt sowie für Waschr...
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott® Control™ Waschraumprodukten zur Unterstützung der Einhaltung geltender Arbeitsplatz-Vorschriften. Scott® Control™ Rollenhandtüche...
Scott® XL-Handtücher 6687 1-lagig - Karton à 6 Rollen x 354 Meter 6 x 354 Meter- saugfähig & reißfest - Einzeltuchabmessung - 19,8 cm (B) - für den Lebensmittelkontakt zertifiziert - ideal für den ...
mit einer Abrisslänge von 250 mm für hervorragende Effizienz, Nutzerzufriedenheit und Hygiene · hergestellt aus AIRFLEX* Material · die weichen, textilähnlichen Handtücher sind besonders sausaugfäh...
Kimberly-Clark 6667 SCOTT Rollenhandtücher weiß, 1-lagig, AIRFLEX 20cm x 304m, VE = 6 Rollen Leistungsstarkes, kosteneffizientes Handtuchsystem für stark frequentierte Waschräume. Vollständiger Ver...
Das Sortiment an WypAll L10 Extra Wischtüchern zeichnet sich durch große Zuverlässigkeit bei Wisch- und Reinigungsarbeiten aller Art aus. WypAll Reinigungstücher 7493 im RCS-System mit Zentralentna...
Für ein nahtloses Händetrocknungserlebnis in exklusiven Waschräumen. Die Rollenhandtücher sind hautfreundlich und geeignet für häufiges Händetrocknen. Mit den weichen Papierhandtüchern zeigen Sie, ...
SCOTT 6686 - 20 cm x 304 m -1-lagig - weiß - Papierhandtuchrolle • Diese Handtücher sind für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und eignen sich ideal für geschäftige Büros • Die Airflex™-Technolo...
Rollenhandtücher SCOTT Control, 300m, 1lg, weiß, 6 Rollen , Kimberly - Clark GmbH - mit Markenprägung AIRFLEX, Handtücher auf Rollen bieten hohe Kapazität für kontrollierten Verbrauch, helfen Versc...
Die professionellen WypAll Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Rollen m...
Handtücher auf Rollen bieten hohe Kapazität für kontrollierten Verbrauch · helfen Verschwendung entgegenzuwirken und zu Kosteneinsparungen beizutragen · kontrollierter Verbrauch dank fester Handtuc...
weich · stärker, ergiebiger und speziell darauf ausgelegt, Risiken zu minimieren und die Keim- und Kontaminationskontrolle zu unterstützen · hautfreundlich – für häufiges Abtrocknen der Hände in hy...
SCOTT 6622 - 19,8 cm x 300 m - 1-lagig - weiß - Papierhandtuchrolle • Die einzigartige Airflex -Technologie sorgt für hervorragende Saugfähigkeit und verringert das Risiko von Kreuzkontamination. •...
SCOTT 6638 - 19 cm x 380 m - 1-lagig - weiß - Papierhandtuchrolle • Sehr effiziente Papierhandtücher für das tägliche zuverlässige Händetrocknen • Bieten zuverlässige Handhygiene in viel genutzten ...