Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark Papierhandtuch Rolle 2-lagig Weiß, 110 x 19.1mm


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2664358
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Falzung = Rolle
Farbe = Weiß
Blattgröße = 110 x 19.1mm
Anzahl der Schichten = 2
Handelsname = Kleenex Ultra Slimroll
Weitere Informationen:
Falzung:
Rolle
Farbe:
Weiß
Blattgröße:
110 x 19.1mm
Anzahl der Schichten:
2
Handelsname:
Kleenex Ultra Slimroll
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, 2664358, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Papiertücher, Kimberly Clark, 6783, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Paper Towels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,85*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 11,30834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 91,53*
€ 108,92
pro Box
ab 2 Boxen
€ 89,23*
€ 106,18
pro Box
ab 5 Boxen
€ 88,00*
€ 104,72
pro Box
ab 10 Boxen
€ 83,60*
€ 99,48
pro Box
ab 500 Boxen
€ 67,85*
€ 80,74
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.