Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Handtuchrolle ULTRA Slimroll 6781 weiß 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446002201
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6781
EAN/GTIN:
     5027375050695
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Zeigen Sie mit den vom Benutzer bevorzugten, weichen und sanften Kleenex® Papierhandtüchern mit Markenprägung, dass Ihnen die Pflege am Herzen liegt: in einer Rolle für ein nahtloses Händetrocknungserlebnis. Die weichsten Slimroll™ Handtücher in jedem Blatt sind perfekt für eine gehobene Waschraumausstattung, wodurch eine überragende Saugfähigkeit und ein sauberes und frisches Gefühl gewährleistet werden
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UltraT SlimrollT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle UltraT SlimrollT
Verwendung für Produkt:
Aquarius Handtuchspender SlimrollT 7956, 7955
Maße:
19,8 cm x 100 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Material des Papierhandtuches:
AirflexT, 100 % recycelbar
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Einmalhandtuch, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Rollenhandtücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
€ 5,95*
ab € 53,22*
€ 71,57*
€ 5,95*
ab € 50,23*
€ 71,60*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,57*
€ 85,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,44*
€ 81,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,99*
€ 79,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,66*
€ 78,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,22*
€ 63,33
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GVS Großverbraucherspezialisten
01890018
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.