Container und Funktionsmöbel Technische Daten: Material: 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet. Rollcontainer 600 mm Tiefe: Kunstst...
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|2 x Schublade-Größe-L 2xH180 mm.|Schublade-Größe-L (inn...
Roll-Container mit 2 Schubladen|B480 x T600 x H540 mm|2 x Schublade 1xH150, 1xH180 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fron...
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen vol...
Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe zinkgelb Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Grif...
Lieferumfang: 1 Rollcontainer. Lieferzustand: montiert, ESD Holzkorpusbauweise, Korpus verleimt, Schubfachblenden mit Segmentbogengriffen 160 mm, Doppelrollen 37 mm, auf Stahlplatte, verschraubt. 1...
VCM Rollcontainer Tobila, weiß Dank des zeitlosen und modernen Designs sorgt der Rollcontainer für die ganz besondere optische Note. 3 Schubladen und die kompakte Abmessung ermöglichen praktischen ...
Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, Farbe blau Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich die Universalsc...
Das Komplettangebot Bexxstar besteht aus einem 1600 mm breiten Schreibtisch mit Rundrohrfüssen und einem Rollcontainer. Schäfer Shop bietet Ihnen dieses Komplettangebot Bexxstar in verschiedenen De...
COLOR I - Flexibler Stauraum für mehr Ordnung im Büro Der COLOR I ist ein echter Allrounder und fügt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design optimal in jeden Arbeitsplatz ein. In den drei Schub...
Rollcontainer OBA, inkl. 5. Rolle, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe oxfordblau Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage Der Rollcontainer OBA ist Bis...
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|2 x Schublade-Größe-L 2xH180 mm.|Schublade-Größe-L (inn...