ORGANISER PRO - Flexibler Stauraum für mehr Ordnung im Büro Der mobile Rollcontainer Aktenschrank ORGANISER PRO ist die perfekte Lösung für Ordnung und Stil in jedem Raum. Mit seinem modernen und s...
Der Rollcontainer Start Off 1233 mit 3 Schüben sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch. Zugleich ist alles Wichtige schnell zur Hand und kann bei Bedarf sicher in dem Container verschlossen werde...
Der Rollcontainer 1233 ist genau die richtige Wahl, um wichtige Unterlagen und Materialien im Büro gleichermassen platzsparend wie übersichtlich zu verstauen. Hierfür ist er mit insgesamt 4 Schubla...
Venedig - die flexiblen Funktionsmöbel Mobil, Funktional Effektiv. Attraktiver Stauraum in komprimierter Form - zu jeder Tischserie sind natürlich die passenden Rollcontainer erhätlich! Diese engag...
Roll-Container mit 3 Schubladen|B480 x T600 x H540 mm|3 x Schublade 1xH90, 1xH120 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Front...
COLOR OS I - Flexibler Stauraum für mehr Ordnung im Büro Der COLOR OS I ist ein echter Allrounder und fügt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design optimal in jeden Arbeitsplatz ein. In den drei...
Korpus aus Stahl mit eingebrannter Pulverbeschichtung Abdeckplatten und Blenden aus Holz mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark Utensilienauszug Schubladen aus Stahl mit Teilauszug und Vollauszug...
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|2 x Schublade-Größe-L 2xH180 mm.|Schublade-Größe-L (inn...
COLOR OS I - Flexibler Stauraum für mehr Ordnung im Büro Der COLOR OS I ist ein echter Allrounder und fügt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design optimal in jeden Arbeitsplatz ein. In den drei...
Venedig - die flexiblen Funktionsmöbel Mobil, Funktional Effektiv. Attraktiver Stauraum in komprimierter Form - zu jeder Tischserie sind natürlich die passenden Rollcontainer erhätlich! Diese engag...
Korpus aus Stahl mit eingebrannter Pulverbeschichtung Abdeckplatten und Blenden aus Holz mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark Utensilienauszug Schubladen aus Kunststoff mit Teilauszug und Volla...
Roll-Container mit 2 Schubladen|B480 x T600 x H690 mm|2 x Schublade 1xH120, 1xH360 mm.|Schublade H360 mm inkl. Hängeregistratureinsatz.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %...