Das Komplettangebot Bexxstar besteht aus einem 1600 mm breiten Schreibtisch mit Rundrohrfüssen und einem Rollcontainer. Schäfer Shop bietet Ihnen dieses Komplettangebot Bexxstar in verschiedenen De...
HANNA - Rollcontainer, 1 Utensilienschub, 1 Materialschub, 1 Hängeregistratur, Dekor Ahorn. Fest verleimte Ordnungsbringer - als Rollcontainer, der die Tischfläche praktisch erweitert. Jeweils mit ...
Rollcontainer Höhe x Breite x Tiefe 570 x 430 x 800 mm Konstruktion aus Holz 1 HR-Auszüge verschließbar mit Zentralverschluss Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung Front mit pflegeleich...
COLOR I - Flexibler Stauraum für mehr Ordnung im Büro Der COLOR I ist ein echter Allrounder und fügt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design optimal in jeden Arbeitsplatz ein. In den drei Schub...
Volumen: 100 Liter Maße (HxBxT): 800 x 505 x 525 mm Material: Polypropylen Farbe: beige | ausstellbare Achse zur platzsparenden Lagerung mobile Einheit vereinfacht den Transport ergonomische Griffe...
Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe grün Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Grifflei...
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|2 x Schublade-Größe-L 2xH180 mm.|Schublade-Größe-L (inn...
Lieferumfang: 1 Rollcontainer. Lieferzustand: montiert, ESD Holzkorpusbauweise, Korpus verleimt, Schubfachblenden mit Segmentbogengriffen 160 mm, Doppelrollen 37 mm, auf Stahlplatte, verschraubt. 1...
Rollcontainer Pontis Basic 2/3/3 mit Materialauszug und 3 Schubladen Ein aufgeräumter Arbeitsplatz zum Feierabend – das ist im Homeoffice ein Muss. Der Schreibtisch-Unterschrank Pontis ist GS- un...
Effektives Arbeiten fängt schon mit der passenden Ausstattung an. Mit diesem praktischen Büro-Rollcontainer liegen wichtige Utensilien immer genau dort, wo Sie sie benötigen. Auf der oberen Ablage ...
Container und Funktionsmöbel Technische Daten: Material: 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet. Rollcontainer 600 mm Tiefe: Kunstst...
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, auf Rollenführu...