Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer COLOR I Metall schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer COLOR I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR I Metall schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-743017
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     743017
EAN/GTIN:
     4064323002215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

COLOR I - Flexibler Stauraum für mehr Ordnung im Büro

Der COLOR I ist ein echter Allrounder und fügt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design optimal in jeden Arbeitsplatz ein. In den drei Schubfächern finden Sie genügend Ablagefläche um Büromaterialien, Akten oder andere Utensilien gut geordnet zu verstauen. Durch die flexiblen Rollen lässt sich dieses Modell schnell und leicht an jeden beliebigen Platz verschieben und ermöglicht zugleich eine vielseitige Verwendung in allen möglichen Einrichtungsstilen. Egal ob unter dem Schreibtisch oder als Möbelstück im Wohn- und Arbeitsbereich – mit dem COLOR I haben Sie immer alles griffbereit.
  • Ob im Büro, Arbeitszimmer oder im Wohnbereich – mit seinem zeitlosen Design ermöglicht der Rollcontainer eine vielseitige Verwendung in den unterschiedlichsten Räumlichkeiten
  • Korpus aus Qualitäts-Feinstahlblech, Oberflächen in kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung
  • Farbnummer: RAL9005
  • Absperrbar, mit Zentralverriegelung
  • 2 Universalschubladen, 1 Schubfach mit A4 Hängeregistratur
  • Die drei Schubladen bieten genügend Stauraum für Ihre Unterlagen und Dokumente
  • Belastbarkeit je Schublade: 30 kg
  • Mit dem praktischen Schubladeneinsatz aus pflegeleichtem Kunststoff können Sie Ihre Büromaterialien übersichtlich sortieren
  • Das Stützrad an der untersten Schublade verhindert ein Umkippen oder eine Beschädigung der Schienen auch bei schwerem Inhalt
  • Flexibilität durch Teppichbodenrollen über welche sich der Rollcontainer schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
90 kg
Höhe:
59.5 cm
Breite:
30.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
59.5 x 30.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
18.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer schwarz, rollcontainer, Bürowagen, Schreibtisch, Kommode, Druckertisch, Aktenschrank, Büroschrank, Rollen, Schubladen, Rollschrank, Schubladenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
16
Frei Haus
ab € 115,15*
€ 156,95*
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 162,95*
€ 203,34*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.