Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|4 x Schublade-Größe-L 4xH90 mm.|Schublade-Größe-L (inne...
Roll-Container mit 4 Schubladen|B480 x T600 x H690 mm|4 x Schublade 1xH90, 2xH120, 1xH150 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht d...
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen 4/5 ...
Rollcontainer Note™ mit Griff, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe silber Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den alumin...
Dieses praktische Leckagen-Notfallset umfasst insgesamt 167 farblich in Weiss gehaltene Hilfsmittel zur gleichermassen zügigen wie zuverlässigen Aufnahme bzw. Eindämmung von ölhaltigen Flüssigkeite...
HANNA - Rollcontainer, 1 Utensilienschub, 3 Materialschübe, Dekor Buche. Fest verleimte Ordnungsbringer - als Rollcontainer, der die Tischfläche praktisch erweitert. Jeweils mit einem Utensiliensch...
Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe verkehrsweiß Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche ...
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|4 x Schublade-Größe-L 4xH90 mm.|Schublade-Größe-L (inne...
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|3 x Schublade-Größe-L 3xH120 mm.|Schublade-Größe-L (inn...
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, auf Rollenführu...
Rollcontainer Note™ mit Griff, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe anthrazitgrau Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den...
Dieses Leckagen-Notfallset besteht aus insgesamt 167 hochwertigen, universell einsetzbaren Hilfsmitteln zur Aufnahme verschiedener Flüssigkeitstypen. Die Gesamtaufnahmekapazität der farblich in Gra...
HANNA - Rollcontainer, 1 Utensilienschub, 3 Materialschübe, lichtgrau. Fest verleimte Ordnungsbringer - als Rollcontainer, der die Tischfläche praktisch erweitert. Jeweils mit einem Utensilienschub...