Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Rollcontainer Tobila, weiß 443880-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443880-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     917043
EAN/GTIN:
     4051814404726
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
VCM Rollcontainer Tobila, weiß Dank des zeitlosen und modernen Designs sorgt der Rollcontainer für die ganz besondere optische Note. 3 Schubladen und die kompakte Abmessung ermöglichen praktischen Staumraum auf kleiner Fläche. Maße (H x B x T): ca. 58 x 45 x 44 cm 3 leichtgängige Schubladen 4 Rollen für Mobilität Serie = Tobila Farbe = weiß Material = Holzwerkstoffplatte Schubladen Anzahl = 3 Schubladen Anzahl x Höhe = 3 Schubladen x 10 Fronten Material = Holzwerkstoffplatte Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Anlieferung = zerlegt Höhe = 580 mm Breite = 450 mm Tiefe = 440 mm Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Schubladen Anzahl:
3
Breite:
450 mm
Eigengewicht:
10 kg
Farbe:
weiß
Fronten Material:
Holzwerkstoffplatte
Höhe:
580 mm
Material:
Holzwerkstoffplatte
Schubladen Anzahl x Höhe:
3 Schubladen x 10
Tiefe:
440 mm
Serie:
Tobila
HEIGHT GRO:
58.00 mm
WIDTH GRO:
45.00 mm
DEPTH GRO:
44.00 mm
WEIGHT GRO:
11.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.