Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer mit 3 Schubfächern und Materialschubfach 600 tief, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Ausführung in Ahorn, Buche und Lichtgrau 600 tief, Griff Abbildung ähnlich
Detailansicht der Schubfächer in der Ausführung Lichtgrau, Griff Abbildung ähnlich
Detailansicht verdeckte Doppellenkrollen in Lichtgrau
Detailansicht Materialauszug in Ausführung Buche, Griff Abbildung ähnlich
Detailabbildung Griff
Artikel-Nr.:
     C848-S-530151-BB
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-530151-BU
EAN/GTIN:
     4038933060484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante

Venedig - die flexiblen Funktionsmöbel

Mobil, Funktional Effektiv. Attraktiver Stauraum in komprimierter Form - zu jeder Tischserie sind natürlich die passenden Rollcontainer erhätlich! Diese engagierten Helfe verwalten alles, was am Arbeitsplatz griffbereit benötigt wird. Dabei sind sie je nach Wunsch mit Fächern oder mit einer Vorrichtung für Hängeregister erhätlich. Somit werden die mobilen Begleiter zu unverzichtbaren Tools im Alltag

Technische Daten:

  • Material:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
  • Rollcontainer 600 mm Tiefe:
    Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
  • Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
    Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
  • Elektrifizierung:
    Optional, durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.Farbe: anthrazit
  • Sichtblende:
    Optional wird eine 18 mm Dreischicht-Feinspanplatte an den Fußgestellen eingesetzt.
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt vormontiert.
  • Garantie: 2 Jahre

Ausführung in Tiefe 600 mit 3 Schubfächern und 1 Materialauszug

Weitere Informationen:
Höhe:
566 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
Buche
Gewicht:
27 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, geramöbel rollcontainer buche, alicante, geramöbel alicante, Rollcontainer|Container|Venedig|Office|Furniture|Geramöbel|Geramoebel|Gera|highspeed|48 Stunden|Office Class
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,3553*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,6653*
€ 381,5917
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,2753*
€ 371,6076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,2153*
€ 348,9262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,5953*
€ 343,4284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,3553*
€ 319,3428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.