Abmessungen von 20 bis 25 mm Ø bis 180°, Für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1,5 - 2,5 mm, Mehrschichtverbundrohre bis 25 mm sow...
zum maßgenauen Zweihandbiegen bis 180° für Kupfer-, Alu-, Messing- und Weichstahlrohre für 3 Dimensionen ohne Austausch von Biegesegmenten Mindermaß und Biegeradius auf der Biegeform Spezial-Werkze...
Mit aufklappbarem Biegerahmen zum rationellen Arbeiten Verschiedene Biegeformen im Lieferumfang enthalten Universell verwendbar für Gas-, Siede- und Wasserrohre Schnelles Arbeiten durch Schnellvors...
330131 Strapazierfähige Rohrbiegeschiene aus poliertem Aluminium. Ersatzschiene für das Dickie-Dyer-Rohrbiegegerät. Mit den gängigsten Rohrbiegegeräten kompatibel. Zur Verwendung mit Kupfer-, Alumi...
Elektro-hydraulisches Biegegerät KMU-16 P · zum Biegen von Anschlusseisen bis max. 16 mm Ø · zum Einbiegen von Drahtenden im Coil bis max. 16 mm Ø weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF
Mit dem Alphacool HardTube Bending Kit Basic bekommst du alle Produkte um deine PETG Rohre zu trimmen, zu entgraten und zum Biegen. Das Set ist für Hardtubes mit 10 und 13 mm Innendurchmesser ausge...
Metallkraft 3776010 Universalbiegemaschine UB 10 Kaltbiegen bis zu einem Winkel von 180° einstellbarer Biegewinkelanschlag für hohe Wiederholgenauigkeit mit der Option UB 11 auch zum Biegen von Spi...
zum maßgenauen Zweihandbiegen bis 180° für Kupfer-, Alu-, Messing- und Weichstahlrohre für 3 Dimensionen ohne Austausch von Biegesegmenten Mindermaß und Biegeradius auf der Biegeform Spezial-Werkze...