Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 74-027 ROHRBIEGER FÜR 3/4-ZOLL-ROHRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291541
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     74-027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegegerät
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Rohr-Außendurchmesser: 0.75 Zoll
  • Biegekapazität: 20 mm
  • Biegewerkzeugtyp: Leitung
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Rohrbiegewerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL, 74-027, 2291541, 229-1541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 109,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 135,46*
    € 161,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,88*
    € 160,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,30*
    € 155,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,38*
    € 150,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,08*
    € 129,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.