| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Biegesegment"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Biegesegment | | | Biegesegmente als Zubehör für Rohrbieger
Das Biegesegment ist ein Teil des Rohrbiegers, das in direktem Kontakt zum Rohr steht. Dieses Zubehör unterstützt den Kaltbiegeprozess optimal und verhindert Schäden. Die Biegesegmente stehen in vielen Werkstoff- und Winkelvarianten zur Auswahl. Rohrbieger werden insbesondere in der Sanitärtechnik eingesetzt, bieten sich aber auch für andere professionelle Bereiche, Werkstätten oder der Industrie an. Die kompakten Rohrbiegegeräte sind als manuelle, elektrische oder elektro-hydraulische Varianten erhältlich. Der Biegevorgang benötigt regelhaft eine Matrize, die den Bogen vorgibt. Weiteres Zubehör sind Gleitstücke und Biegeschmierstoffe.
Professionelle Biegesegmente im Überblick
Die professionellen Biegesegmente sind Zubehörteile für Rohrbiegemaschinen. Sie bieten dem Rohr eine Auflagefläche und formen es entsprechend ihres Winkels. Das Biegesegment ist auf eine Rohrbiegemaschine spezialisiert und wird für jeden Biegevorgang benötigt. Es bietet folgende Funktionen:
- gleichmäßiges Biegen ohne Risse oder Falten,
- Spezialisierung auf das Rohr- oder Stangenmaterial sowie
- keine negativen Einwirkungen auf das Rohr.
Das Biegesegment steht in direktem Kontakt zur Rohroberfläche. Seine Form verhindert Risse oder Falten, die beim Kaltbiegen entstehen können. Jedes Biegesegment ist auf einen Rohrtyp und ein Rohrmaterial spezialisiert. Im optimalen Zusammenspiel von Biegesegment, Gleitstück und Rohrbiegegerät sind die besten Ergebnisse für den Rohrbogen zu erwarten.
Auswahltipps für Biegesegmente
Das Biegesegment kann nach Material, Biegeradius und Biegung ausgewählt werden. Diese technischen Daten richten sich nach:
- dem gewünschten Bogen des Rohres,
- dem Rohrwerkstoff,
- Rohrmaßen, wie Länge, Wandstärke und Durchmesser sowie
- dem Rohrbiegegerät.
Bei der Wahl des geeigneten Biegesegmentes sollten die Herstellerhinweise des Rohrbiegegerätes beachtet werden. Der gewünschte Bogen des Rohres spiegelt sich im Biegeradius beziehungsweise der Biegung wider. Die Biegesegmente zeichnen sich durch ihr hochfestes und druckstabiles Material aus. Sie verfügen über eine Winkelskala oder Markierungen, die das Kaltbiegen nach Maß unterstützen. Mit einem Biegesegment lassen sich Bögen an genau den Stellen erzeugen, die für die Installation benötigt werden.
|
|
| | | |