Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°, Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm sowie Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 1,...
Rohrmaterial = Aluminium, Kupfer, Stahl Für Rohrdurchmesser = 6→ 10 mm RS Pro Mini-Rohrbieger. Wir stellen vor: Die Mini-Rohrbiegung unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO, ein Durab...
Produktbeschreibung: zum einfachen und präzisen Biegen von Kupferrohr mit geringem Durchmesser (z.B. im Heizungsbau oder im Automotivebereich) Biegesegment und Griff aus langlebigem Druckguss integ...
Rohrbieger, hydraulisch, aufklappbarer Flügelkopf Ausführung: Robustes Biegegerät mit hydraulischem Vorschub. Biegewinkelanzeigen reduzieren Start, Stopp und Absetzen der Pumpe für Messungen. Zur M...
Universelles, kompaktes Elektrowerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180°. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt. Universell für viel...
Abmessungen von 6 bis 22 mm Ø bis 90°, Weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm, Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 2 mm, Geglüh...
Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°, Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm sowie Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 1,...
Rohrbieger, hydraulisch, offener Flügelkopf Ausführung: Robustes Biegegerät mit hydraulischem Vorschub. Biegewinkelanzeigen reduzieren Start, Stopp und Absetzen der Pumpe für Messungen. Zur Montage...
ROHRBIEGER 12 & 16 mm (2 St.)Der ROHRBIEGER 12 & 16 mm ist das ideale Werkzeug für das präzise Rundbiegen von Weichkupferrohren mit einem Durchmesser von 12-16 mm. Dieses Set beinhaltet zwei Bieger...
Abmessungen von 6 bis 22 mm Ø bis 90°, Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm, Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 2 mm sow...
Hand-Rohrbieger Ausführung: Aus gehärtetem Stahl. Form- und druckstabile, hochgleitfähige Biegesegmente und Gleitstücke aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid. Anwendung: Zum maßgenauen, kal...
Abmessungen von 3 bis 18 mm Ø bis 180°, Einsatzbereiche: Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75 - 2,0 mm, Mehrschichtverbundrohre ...