Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 153410 RX22G H-Swing 22V Set12-22/ 1/2-7/8 Rohrbiegemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 153410 RX22G H-Swing 22V Set12-22/ 1/2-7/8 Rohrbiegemaschine
Rems 153410 RX22G H-Swing 22V Set12-22/ 1/2-7/8 Rohrbiegemaschine
Artikel-Nr.:
     1955B-39976596988
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     153410 RX22G
EAN/GTIN:
     4039976325073
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegemaschine rems
Rems 153410 RX22G H-Swing 22V Set12-22/ 1/2-7/8 REMS Hydro-Swing 22V Set
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
153410 RX22G
Werksnummer:
153410 RX22G
Gewicht netto Kg:
0,000100
Gewicht brutto Kg:
0,000100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.095,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,97*
€ 1.470,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,27*
€ 1.453,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,36*
€ 1.392,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,40*
€ 1.353,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,48*
€ 1.303,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.