Aus stabilem Aluminiumdruckguss mit robustem Gelenk. Für 6-, 8- und 10-mm-Kupfer- und Aluminiumrohre bis 180° geeignet. Für Heizungs- und Hydraulikrohre geeignet. Kompaktes Format. Länge: 270 mm.
Metallkraft 4300042 Dornlose Rohrbiegemaschine RB 42 NC-Steuerung zur Einstellung des Biegewinkels Hochwertige, robuste Bauweise Bis zu 50 Programme speicherbar Schneller Werkzeugwechsel Rein motor...
Mit aufklappbarem Biegerahmen zum rationellen Arbeiten Verschiedene Biegeformen im Lieferumfang enthalten Universell verwendbar für Gas-, Siede- und Wasserrohre Schnelles Arbeiten durch Schnellvors...
Rohrbiegegerät Biegegerät mit Gradeinteilung (max. 180°) für Kupfer-, Aluminium- oder Stahlrohre mit 6, 8 und 10 mm Biegegerät mit Gradeinteilung (max. 180°) für Kupfer-, Aluminium- oder Stahlrohre...
Metallkraft 3776030 Mobile Rohrbiegemaschine RB 30 Einfaches Kaltbiegen von dünnwandigen Rohren auch ohne Stützelemente Zum Biegen von einfachen und komplexen Formen Ausziehbarer Griff für eine grö...
Lieferumfang: Biegeset im Kunststoffkasten mit Grundgerät 230 V AC (Schuko-Stecker), Gleitschuhachse, Biegesegmenten und Gleitschuhen für die jeweiligen Rohrdurchmesser Biegewinkel: automatische Ab...
Robuste Griffe aus Kohlenstoffstahl mit strapazierfähiger Oberflächenbeschichtung und rutschfesten Griffflächen. Zum knickfreien Biegen von Rohren mit Ø 15–22 mm bis 180°. Lässt sich zwecks Arbeits...