REMS Python – superleicht biegen bis 75 mm. Ideal für Verbundrohre der Pressfitting-Systeme Robuster hydraulischer Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Für Handwerk und Industrie. F...
Vorrichtung für Umkehrbogen an verlegten Rohren bis Dm. 26 mm, 7/8" , für Einhand-Rohrbieger REMS Swing Zubehör für REMS Swing Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Abmessungen von 6 bis 15 mm Ø bis 180°, Weiche Kupferrohre EN 1057 (auch mit fester Ummantelung), Zum Einspannen im Schraubstock oder als Biegezange einsetzbar, Kraftschonend durch frei wählbaren A...
Abmessungen von 3 bis 10 mm Ø bis 180°, Für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75 - 1,0 mm sowie biegefähige Edelstahlrohre mit W...
Rohrmaterial = Stahl, Kupfer Für Rohrdurchmesser = 4,75→ 10 mm Zwei Rollen, zum Biegen von jeweils zwei Größen. RS Pro Rohrbieger in robuster. Wir stellen vor: Der robuste Rohrbieger unserer bewähr...
Abmessungen von 6 bis 18 mm Ø bis 180°, Einsatzbereiche: Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1,0 - 2,0 mm, Mehrschichtverbundrohre b...
Produktbeschreibung: zum einfachen, kontrollierten und genauen Biegen von Kupferrohren im Durchmesser von 15 bis 22 mm lange Arme für hohe Hebelwirkung und kraftschonenden Gebrauch Präzisions-Forme...
Gerät zum Biegen von Rund.(max. Ø38mm)- sowie Vierkantrohren (max. 40mm) mit einer Rohrwandstärke bis zu 2mm (Baustahl). Ausgerüstet mit langer Handkurbel zur optimalen Kraftübertragung. Vier unter...
Rohrbieger, hydraulisch, aufklappbarer Flügelkopf Ausführung: Robustes Biegegerät mit hydraulischem Vorschub. Biegewinkelanzeigen reduzieren Start, Stopp und Absetzen der Pumpe für Messungen. Zur M...
Abmessungen von 3 bis 10 mm Ø bis 180°, Für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75 - 1,0 mm sowie biegefähige Edelstahlrohre mit W...
Universelles, kompaktes Elektrowerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180°. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt. Universell für viel...