| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3883684 Herst.-Nr.: 3883684 EAN/GTIN: 5056070932098 |
| |
|
| | |
| Rohrmaterial = Aluminium, Kupfer, Stahl Für Rohrdurchmesser = 6→ 10 mm
RS Pro Mini-Rohrbieger. Wir stellen vor: Die Mini-Rohrbiegung unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO, ein Durable Rohr- und Rohrbieger, der es Ihnen ermöglicht, welligkeitsfreie und präzise Biegungen in einer Reihe von Materialien wie Kupfer, Stahl, Aluminium und mehr zu erstellen. Dieses Mini-RS Pro Biegewerkzeug ist in der Lage, die Außendurchmesser von 6 mm, 8 mm und 10 mm Rohren mit Leichtigkeit zu biegen und verfügt über ein Manometer, das Ihnen eine zuverlässige Führung für die Arbeit bietet. Diese Rohrbiegung besteht aus Durable Metal und verfügt über ergonomisch geformte Arme mit sicheren Griffen für mehr Komfort und Kontrolle. Eigenschaften und Vorteile. Ergonomisches Design mit Griffen für zusätzlichen Komfort und Griffigkeit Ideal zum einfachen Biegen von 6-mm-, 8-mm- und 10-mm-Rohren Erstellt saubere und präzise Biegungen in einer Reihe von Materialien Kalibrierungsskala für einfaches genaues Biegen von rechts-, links- und versetzten Biegungen Stilvolles und Durable Black Metal-Design mit integriertem Messgerät. Anwendungen:. Rohrbieger sind eine Art Handwerkzeug, das entwickelt wurde, um welligkeitsfreie und saubere Biegungen in Rohren mit Präzision zu erzeugen, mit vielen einschließlich Führungen und Rollen für den Einsatz mit Rohren und Rohren. Rohrbiegewerkzeuge sind in einer Reihe von Größen für verschiedene Rohrdurchmesser und Materialien wie Kupfer, Aluminium und Stahl erhältlich. Rohr- und Rohrbieger werden häufig von Klempnern verwendet, können aber auch für Heimwerkerprojekte, Installationstechnik, Kfz-Reparaturen und mehr verwendet werden. Muss ich dazu eine Rohrbiegefeder verwenden?. Mit dem RS Pro Mini-Rohrbiegewerkzeug können Sie mit Leichtigkeit saubere und präzise Biegungen in Rohren und Rohren aus verschiedenen Materialien ohne Rohrbiegefeder erstellen. Wie hoch ist der maximale Rohrdurchmesser?. Der maximale Außenrohrdurchmesser, mit dem dieser Bieger arbeiten kann, beträgt 10 mm. Für welches Material ist dieses geeignet?. Dieser Rohr- und Rohrbieger ist ideal für den Einsatz mit einer Reihe von Materialien wie Kupfer, Aluminium und Stahl. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Rohrmaterial: | Aluminium, Kupfer, Stahl | Für Rohrdurchmesser: | 6→ 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupferrohrabbiegezange, Kupferrohrbiegezange, Rohrbiegezange, rohrbiegemaschine 10mm, handbiegeapparat, rs pro rohrbieger, 3883684, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Rohr-Biegewerkzeuge, RS PRO, DA3773, Hand Tools, Specialist Tools, Pipe Benders |
| | |
| |