Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100-245680 Handrohrbieger-Satz, hydraulisch 10-22 mm in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p979170
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100-245680
EAN/GTIN:
     4017981012454
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegegerät gedore
Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°, Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm sowie Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 1,5 mm, Mit 7 Biegeformen für Rohre mit Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 und 22 mm und entsprechenden Gegenhaltern, Hydraulischer Antrieb für geringen Kraftaufwand, Mit Rohrabschneider No. 2250 3, Lieferung in GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L, Maße: B 442 x T 357 x H 151 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
442 mm
Gesamthöhe [mm]:
151 mm
Gesamtlänge [mm]:
357 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
6,86 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1 Grundgerät, hydraulisch No. 245670 7 Aluminium-Biegeformen für Rohre mit Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm 3 Gegenhalter Ø 6-12, 14-17, 18-22 mm 1 Rohrabschneider 3-35 mm Ø No. 2250 3 + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Ursprungsland:
Europäische Union
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, rohrbiegegerät 22mm, Bieger, Rohrbiegewerkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 712,09*
€ 791,63*
31 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 712,14*
€ 796,05*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 732,04*
€ 819,56*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 738,48*
€ 821,52*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 737,32*
€ 823,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,63*
€ 942,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,88*
€ 929,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,90*
€ 894,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,74*
€ 873,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,09*
€ 847,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1100 L
ab € 54,85*
Sonstiges
Gedore
2250 3
ab € 32,98*
Sonstiges
Gedore
245670
ab € 392,51*
Sonstiges
Gedore
245710
ab € 52,55*
Sonstiges
Gedore
245720
ab € 55,84*
Sonstiges
Gedore
245730
ab € 65,34*
Sonstiges
Gedore
245810
ab € 48,40*
Sonstiges
Gedore
245812
ab € 47,70*
Sonstiges
Gedore
245814
ab € 47,72*
Sonstiges
Gedore
245815
ab € 45,28*
Sonstiges
Gedore
245818
ab € 51,54*
Sonstiges
Gedore
245820
ab € 47,33*
Sonstiges
Gedore
245822
ab € 51,69*
Sonstiges
Gedore
EI-1100 CT2-2456
ab € 46,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.