Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

278500 Handrohrbieger-Satz 3-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1589830
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     278500
EAN/GTIN:
     4017981278508
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Abmessungen von 3 bis 10 mm Ø bis 180°, Für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75 - 1,0 mm sowie biegefähige Edelstahlrohre mit Wandstärke von 1,0 mm, Mit 5 Biegeformen aus hochfestem Aluminium für Rohre mit Ø 3-4, 5, 6, 8 und 10 mm, Zum Einspannen im Schraubstock oder als Biegezange einsetzbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1 Grundkörper 3-10 mm No. 278570 1 Biegehebel 3-10 mm No. 278581 5 Aluminium-Biegeformen für Rohre mit Ø 3-4, 5, 6, 8, 10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1100-278601
ab € 444,02*
Ähnlich
Gedore
278600
ab € 246,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.