Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1101-278501 Handrohrbieger-Satz 3-10mm in i-BOXX 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p629276
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1101-278501
EAN/GTIN:
     4017981278515
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Abmessungen von 3 bis 10 mm Ø bis 180°, Für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75 - 1,0 mm sowie biegefähige Edelstahlrohre mit Wandstärke von 1,0 mm, Mit 5 Biegeformen aus hochfestem Aluminium für Rohre mit Ø 3-4, 5, 6, 8 und 10 mm, Zum Einspannen im Schraubstock oder als Biegezange einsetzbar, Mit Rohrabschneider No. 231011 und Rohrfräser No. 232501, Lieferung in GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1 Grundkörper 3-10 mm No. 278570 1 Biegehebel 3-10 mm No. 278581 5 Aluminium-Biegeformen für Rohre mit Ø 3-4, 5, 6, 8, 10 mm 1 Kleinst-Rohrabschneider 4-16 mm Ø No. 231011 1 Rohrfräser 8-35 mm Ø No. 232501 + GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
367 mm
Gesamthöhe [mm]:
72 mm
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: handbiegemaschinen dako, handbiegemaschinen, rohrbiegemaschine 10mm, Bieger, Rohrbiegewerkzeuge
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 255,43*
€ 294,90*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 258,66*
€ 297,77*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 266,08*
€ 306,23*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,19*
€ 308,40*
7 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,31*
€ 311,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,90*
€ 350,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,52*
€ 338,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1101 L
ab € 21,04*
Sonstiges
Gedore
232501
ab € 66,09*
Sonstiges
Gedore
278504
ab € 15,63*
Sonstiges
Gedore
278505
ab € 14,67*
Sonstiges
Gedore
278506
ab € 14,58*
Sonstiges
Gedore
278508
ab € 17,19*
Sonstiges
Gedore
278510
ab € 18,40*
Sonstiges
Gedore
278570
ab € 66,79*
Sonstiges
Gedore
278581
ab € 34,86*
Sonstiges
Gedore
EI-1101 CT-2785
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.