Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 83-2365 DB9 to RJ45 Adapter Kit, Connector Kit T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783538
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     83-2365
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Produktpalette: Adapter Kit
  • SVHC: To Be Advised
  • Lieferumfang des Kits: Housing, 10 Inserts, Male Contacts, Thumb Screw, D-Sub 9P Male Nickel-Plated Shell
  • Anschlusskit: D-Sub Adaptor Kit
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, d-sub / rj-45 adapter, Steckverbinder, Steckverbinderkits, MCM, 83-2365, 2783538, 278-3538
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MCM
    83-2350.
    ab € 2,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.