Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™ Dock, 5-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70892
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70892
EAN/GTIN:
     4016032472551
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

USB-C™ Dock, 5-Port

Erweitert Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone um 5 weitere Schnittstellen - HDMI®, RJ45 (LAN) & 3 x USB 3.0

Produktvorteile:

  • Nutzen Sie diesen Adapter, um Ihren Desktop auf einem zweiten Display darzustellen
  • Surfen Sie mit Gigabit-Geschwindigkeit im Netzwerk, der integrierte RJ45 (LAN) Port macht es möglich
  • Nutzen Sie zusätzlich drei weitere USB 3.0 Ports mit SuperSpeed für weitere Peripherie-Geräte
  • Gleichzeitige Nutzung aller 3 USB-Anschlüsse möglich
  • Gigabit Ethernet Schnittstelle: Unterstützt 10/100/1000 Mbps
  • Unterstützt USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps) für Datenübertragung in kürzester Zeit
  • Unterstützt HDMI® Auflösung bis UHD 4K/30Hz
  • Kompakte Abmessungen - ideal für unterwegs
  • Plug and Play - keine Installation von Treibern / Software nötig

Mit dem DIGITUS® USB-C™ Adapter haben Sie die Möglichkeit, ein weiteres HDMI® Display an Ihr vorhandenes Gerät mit USB-C™ Port anzuschliessen. Dadurch können Sie Ihre Inhalte beispielsweise auf einem großen Monitor, Beamer oder TV-Gerät in 4K-Auflösung wiedergeben - einfaches Streaming ohne großen Aufwand. Der Gigabit-Ethernet Port (RJ45) mach rasante Datenübertragung in Ihrem Netzwerk möglich, übertragen Sie Daten mit bis zu 1000 Mbps! Zusätzlich sind zwei weitere USB 3.0 Anschluss vorhanden, an denen Sie weitere Peripherie-Geräte anschliessen können. Hier können z. B. USB-Speichersticks, Drucker oder eine Maus- / Keyboard-Kombination genutzt werden. Hier kann sogar ein weiterer USB-Hub angeschlossen werden, der die Zahl der USB-Anschlüsse erhöhen kann. Dank der kompakten Abmessungen, lässt sich die DIGITUS® Docking Station problemlos auf Reisen mitnehmen - ideal auch für Geschäftsreisen und Präsentationen auf HDMI® Displays aller Art.

Technische Daten:

  • Eingang: 1 x USB-C™
  • Anschlüsse: 3 x USB 3.0, 1 x HDMI®, 1 x Gigabit RJ45 (LAN)
  • RJ45-Port: 10/100/1000 Mbps
  • Unterstützt USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps max.)
  • HDMI® Version: 1.4b
  • HDCP-Version: 1.4
  • Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 85% RH (nicht kondensierend)
  • Lagertemperatur: -10°C bis 70°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 90% RH (nicht kondensierend)
  • Stromversorgung: USB-C™
  • Länge USB-C™ Anschlusskabel (Host): 15 cm
  • Abmessungen: L 11,5 x B 2,3 x 1,7 cm
  • Gewicht: 50,5 g
  • Farbe: Grau
  • Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode)
  • Anzahl Ports Audio: 0
  • Kartenleser: false
  • Anzahl Bildschirme: 1
  • Gehäuse: Aluminium
  • LAN Anschluss (RJ45): true
  • Anzahl Ports Netzwerk: 1
  • Anzahl Ports USB A: 3
  • Anzahl Ports USB-C: 0
  • Videoausgang: HDMI
  • Anzahl Ports Video: 1
  • USB-C Produkte: true
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
Weitere Informationen:
Anzahl Ports Audio:
0
Kartenleser:
false
Anzahl Bildschirme:
1
Gehäuse:
Aluminium
LAN Anschluss (RJ45):
true
Anzahl Ports Netzwerk:
1
Anzahl Ports USB A:
3
Anzahl Ports USB-C:
0
Videoausgang:
HDMI
Anzahl Ports Video:
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.