Baumwoll-Polyester-Strickhandschuhe STRUCTA I, weiß, VE 120 Paar, Größe 10 (XL). Nahtlos gefertigt - sehr gute Passform. Hochelastisch und fusselarm. PVC-Noppen - sehr abriebfest. Für High-Tech-Ber...
Produktbeschreibung Diese ESD-Handschuhe von Warmbier bieten Ihren Mitarbeitern einen wirkungsvollen Rundum-Schutz vor elektrostatischer Entladung beim Arbeiten mit sensiblen Elektrobauteilen in ei...
Die Modelle HyFlex® 11-100 sind speziell für Arbeiten im Bereich der Mikroelektronik geeignet, bei denen elektrostatische Entladungen (ESD) unbedingt vermieden werden müssen. Die dünne Ausführung d...
Ansell Handschuh DermaShield™ 73-711, Kat.III, steril, ISO 5, Größe 7, 200/VE Ansell Einmalhandschuhe DermaShield™ 73-711, Kategorie III, gemäß EN ISO 374-1 Type A Level KLMNPT, EN ISO 374-5 Level ...
517/10 Mapa, AdvanTech 517, Reinraumhandschuh, Größe 10 Beschichtungs- Außenmaterial Naturlatex, Neopren und Nitril, Innenverarbeitung Chloriniert Länge 36 cm, Stärke 0,50 mm, Kategorie 3 Norm: EN ...
FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 7 Schnittschutzhandschuh »Blade« Zulassung/Norm: EN 388:2003 Eigenschaften: • Sehr schnittfestes Material • Fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- un...
Anwendung: für mittlere Risiken, kein Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste Gesundheitsschäden Geprüft nach: EN 420, CE, EN 388, PSA Kat. 2 gemäß Verordnung (EU) 2016/425 Verpackungseinheit: 1...
Die Modelle HyFlex® 11-100 sind speziell für Arbeiten im Bereich der Mikroelektronik geeignet, bei denen elektrostatische Entladungen (ESD) unbedingt vermieden werden müssen. Die dünne Ausführung d...