Schnittschutzhandschuhe Ninja Größe 8 grau EN 388 Kategorie II PE (HPPE) / PA / Glasfaser / EL ASATEX nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HPPE) / Polyamid / Glasfaser / Elastan · Schnitt...
Schnittschutzhandschuhe Ninja Größe 10 grau EN 388 Kategorie II PE (HPPE) / PA / Glasfaser / EL ASATEX nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HPPE) / Polyamid / Glasfaser / Elastan · Schnit...
puderfrei, 100 Stück pro Beutel, Material: 100% Nitril Länge: 290 mm Stärke: 0,10 mm +/- 0,02 mm Konformität: - PSA CAT. III - ISO 374-1:2016 Typ C (K) - ISO 374-5:2016 VIRUS Produkteigenschaften: ...
Nylon-Handschuh HANSA, weiß, Größe L Artikeldetails / Vorteile: nach EN 388 Kat 2 Paarweise verpackt im Polybeutel Größe 9 entspricht Größe L Nylonhandschuh weiße Polyurethan Beschichtung auf Innen...
Der TouchNTuff® bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex: Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschu...
Besonders hautfreundliche Handschuhe, ohne Beschichtung und mit Carbonfaden. Dadurch ist der Handschuh gerade für Allergiker sehr geeignet. Alle Handschuhe sind nahtlos gestrickt und erlauben somit...