Die Modelle HyFlex® 11-100 sind speziell für Arbeiten im Bereich der Mikroelektronik geeignet, bei denen elektrostatische Entladungen (ESD) unbedingt vermieden werden müssen. Die dünne Ausführung d...
Besonders hautfreundliche Handschuhe, ohne Beschichtung und mit Carbonfaden. Dadurch ist der Handschuh gerade für Allergiker sehr geeignet. Alle Handschuhe sind nahtlos gestrickt und erlauben somit...
Produktbeschreibung Die ESD Handschuhe von HB-Schutzbekleidung verhindern elektrische Entladungen genau dort, wo sensible Arbeiten getätigt werden und sind ein essentieller Bestandteil der ESD Bekl...
Die Modelle HyFlex® 11-100 sind speziell für Arbeiten im Bereich der Mikroelektronik geeignet, bei denen elektrostatische Entladungen (ESD) unbedingt vermieden werden müssen. Die dünne Ausführung d...
Ansell Handschuh DermaShield™ 73-711, Kat.III, steril, ISO 5, Größe 6,5, 200/VE Ansell Einmalhandschuhe DermaShield™ 73-711, Kategorie III, gemäß EN ISO 374-1 Type A Level KLMNPT, EN ISO 374-5 Leve...
517/8 Mapa, AdvanTech 517, Reinraumhandschuh, Größe 8 Beschichtungs- Außenmaterial Naturlatex, Neopren und Nitril, Innenverarbeitung Chloriniert Länge 36 cm, Stärke 0,50 mm, Kategorie 3 Norm: EN 38...
Anwendung: für mittlere Risiken, kein Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste Gesundheitsschäden Geprüft nach: EN 420, CE, EN 388, PSA Kat. 2 gemäß Verordnung (EU) 2016/425 Verpackungseinheit: 1...
Baumwoll-Polyester-Strickhandschuhe STRUCTA I, weiß, VE 120 Paar, Größe 6 (XS). Nahtlos gefertigt - sehr gute Passform. Hochelastisch und fusselarm. PVC-Noppen - sehr abriebfest. Für High-Tech-Bere...