| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1390007112 Herst.-Nr.: 1390007112 EAN/GTIN: 4007123662692 |
| | |
|
| | |
| Die Alu-Line 12er Mehrfach-Steckdosenleiste mit Kaltgerätestecker und 2m Kabel eignet sich dank 19""-Format bestens für den Einbau in Netzwerk- oder Serverschränke. Die Steckdosenleiste verfügt über 12 Kaltgerätesteckdosen. Zudem überzeugt die Mehrfachsteckdose 19 Zoll durch folgende Eigenschaften: - Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium
- Nennstrom 10A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgerätestecker, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdosenleiste, steckerleiste, steckdosenleiste kaltgerätesteckdosen, mehrfachsteckdose kaltgerätesteckdosen, mehrfachsteckdosenleiste kaltgerätesteckdosen, steckerleiste kaltgerätesteckdosen, steckdosenleiste kaltgerätesteckdosen C13, mehrfachsteckdose kaltgerätesteckdosen C13, mehrfachsteckdosenleiste kaltgerätesteckdosen C13, steckerlseiste kaltgerätesteckdosen C13, steckdosenleiste kaltgerätestecker, mehrfachsteckdose kaltgerätestecker, mehrfachsteckdosenleiste kaltgerätestecker, steckerleiste kaltgerätestecker, steckdosenleiste kaltgerätestecker C14, mehrfachsteckdose kaltgerätestecker C14, mehrfachsteckdosenleiste kaltgerätestecker C14, steckerleiste kaltgerätestecker C14, Steckdosenleiste 12-fach, Mehrfachsteckdosenleiste 12er, mehrfachsteckdose 12-fach, steckerleiste 12er, steckdosenleiste 19", steckdosenleiste 19 zoll, mehrfachsteckdose 19", mehrfachteckdosenleiste 19 zoll, steckerleiste 19", steckdosenleiste 19" 2m kabel, steckerleiste aluminium, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl steckdosenleiste 19 zoll, brennenstuhl steckdosenleiste 19", steckerleiste brennenstuhl 19 zoll, steckdosenleiste C13, steckdosenleiste C14 |
| | |
| |