Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Vorsicherung, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95410
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95410
EAN/GTIN:
     4016032352778
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Vorsicherung, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker

Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich

Produktvorteile:

  • Perfekte Stromquelle für Ihr 482,6 mm (19")-Gehäuse
  • Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 482,6 mm (19")-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 482,6 mm (19")-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

Technische Daten:

  • 8x Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 10A / 4000W
  • Aluminiumprofil
  • 2x Winkelprofile für die Schrankmontage
  • 2 m Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm² mit IEC C14-Stecker
  • Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
  • Erdung am Aluminiumprofil
  • Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht
  • Vorsicherung
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • Strom: 10 A
  • Eingangsstecker: IEC 60320 C14 inlet
  • Installation: Rack 1U
  • Ausgänge: CEE 7/3
  • Phase: 1ph
  • Leistung: 2,3 kVA
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Strom:
10 A
Eingangsstecker:
IEC 60320 C14 inlet
Installation:
Rack 1U
Ausgänge:
CEE 7/3
Phase:
1ph
Leistung:
2,3 kVA
Spannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.