Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A5; Ausrichtung: Querformat; Fülltiefe: 32 mm. Der Einzelständer „Universum“ im Querformat ist ein schlichtes Prospektfach, welches als Standversi...
Prospekthalter A4 mit 3 Fächern, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender für DIN A4-Informationen bis zum Format 311 x 240 mm • Bestehend aus 3 Schalen, 2 Trägere...
Prospektspendersystem mit Fächern für 1x A4 und 4x 1/3 A4. • Prospektspender-Set für DIN A4 (bis zum Format 311 x 240 mm) und 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen (bis zum Format 210 x 116 mm) • Be...
Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigke...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu ein...
EUROPEL Tisch-Prospekthalter, A4 hoch, 1 Fach, glasklar für Format DIN A4, aus Polystyrol, Fachtiefe: 35 mm, Maße: (B)210 x (H)297 mm (350072) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.