Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897354000 Herst.-Nr.: 1700008011 EAN/GTIN: 7318080008018 |
| |
|
| | |
| Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1700008 | Außenmaße (B x H x L/T): | 247 mm x 1080 mm x 100 mm | Farbe: | Weiß | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 23 mm | Ausrichtung: | hoch | Serie: | FLEXIPLUS | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polystyrol (PS) | Innenmaße (B x H x T): | 247 mm x 1080 mm x 23 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable prospekthalter a4 6 fächer, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, flexiplus, prospekspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 19,71* | € 27,45* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 20,16* | € 27,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,64* | € 31,89* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 22,35* | € 31,93* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 31,04* | € 47,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|