Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 350102 Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europel 350102 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Europel 350102 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Europel 350102 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Europel 350102 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Europel 350102 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Europel 350102 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109469350
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     350102
EAN/GTIN:
     8713931501028
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Trennelement
Ja
Anzahl der Teiler
4
Maximale Kapazität
25 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
119 x 255 x 153 mm
Breite
155 mm
Länge (mm)
115 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
564 g
Innenmaße (B x T x H)
110 x 250 x 150 mm
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
564 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
350105
€ 12,88*
Sonstiges
Europel
350106
€ 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.